{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 5:1 | 0,4 t | |
Teherbírás WLL SF 4:1 | 0,5 t | |
Menethossz L | 14 mm | |
Furattávolság x | 20 mm | |
Belső hatszög kulcsnyílás S | 6 mm | |
Gyűrű belső ⌀ A | 30 mm | |
Gyűrű külső ⌀ B | 34 mm | |
Felfekvő rész váll ⌀ C | 60 mm | |
Méret D | 57 mm | |
Kivitel | elforgatható | |
Teherbírás | 0,3 t | |
Termék fajtája | Szemes csavar |
Cikkszám |
086467 M8
Másolás |
|
EAN / GTIN |
2050001857378
Másolás |
|
Gyártó száma |
SEB M8 UP
Másolás |
|
Gyártó | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |