Központosító rögzítőszem DSR M6X1

Cikkszám: 086452 M6X1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teherbírás WLL SF 5:1 0,15 t
    Teherbírás WLL SF 4:1 0,2 t
    Menet ⌀ M6×1
    Menethossz L 15 mm
    Belső hatszög kulcsnyílás S 8 mm
    Csavarfej magassága A 33 mm
    Elválasztó magassága B 30 mm
    Csavarfej ⌀ C 30 mm
    Középső bordafül távolsága D 38 mm
    Fül szélessége E 27 mm
    Fül vastagsága F 14 mm
    Központosító rögzítőcsap szélessége G 53 mm
    Termék fajtája Központosító rögzítőcsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 086452 M6X1
    EAN / GTIN 2050001944580
    Gyártó száma DSR M 6 UP

    Leírás

    Kivitel:

    Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

    Figyelem:

    SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.
    SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz