{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lánc ⌀ | 10 mm | |
Hasznos hossz | 1 m | |
Teherbírás WLL β = 0°– 45° | 6 700 kg | |
Teherbírás WLL β = 45°– 60° | 4 750 kg | |
Termék fajtája | Rögzítő lánc |
Cikkszám | 086447 1 | |
EAN / GTIN | 2050002049192 | |
Gyártó száma | H410SL1TYP1 |