Rögzítő lánc 3 ágú 3 m

Cikkszám: 086438 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Lánc ⌀ 13 mm
    Hasznos hossz 3 m
    Teherbírás WLL β = 0°– 45° 11 200 kg
    Teherbírás WLL β = 45°– 60° 8 000 kg
    Termék fajtája Rögzítő lánc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 086438 3
    EAN / GTIN 2050002049048
    Gyártó száma H313SL3TYP1

    Leírás

    Kivitel:

    Rögzítő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).
    Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett lánccal.

    Figyelem:

    További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz