{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lánc ⌀ | 8 mm | |
Hasznos hossz | 5 m | |
Teherbírás WLL β = 0°– 45° | 4 250 kg | |
Teherbírás WLL β = 45°– 60° | 3 000 kg | |
Termék fajtája | Rögzítő lánc |
Cikkszám | 086436 5 | |
EAN / GTIN | 2050002048935 | |
Gyártó száma | H38SL5TYP1 |