{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lánc ⌀ | 10 mm | |
Hasznos hossz | 1 m | |
Teherbírás WLL β = 0°– 45° | 4 250 kg | |
Teherbírás WLL β = 45°– 60° | 3 150 kg | |
Termék fajtája | Rögzítő lánc |
Cikkszám | 086427 1 | |
EAN / GTIN | 2050002048768 | |
Gyártó száma | H210SL1TYP1 | |
Gyártó | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |