{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lánc ⌀ | 6 mm | |
Hasznos hossz | 3 m | |
Teherbírás WLL β = 0°– 45° | 1 600 kg | |
Teherbírás WLL β = 45°– 60° | 1 120 kg | |
Termék fajtája | Rögzítő lánc |
Cikkszám | 086425 3 | |
EAN / GTIN | 2050002048669 | |
Gyártó száma | H26SL3TYP1 |