Rögzítő lánc 1 ágú, Hasznos hossz: 1m

Cikkszám: 086418 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lánc ⌀ 13 mm
Hasznos hossz 1 m
Teherbírás WLL β = 0° 5 300 kg
Termék fajtája Rögzítő lánc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086418 1
EAN / GTIN 2050002048591
Gyártó száma H113SL1TYP1

Leírás

Kivitel:

Rögzítő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).
Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett lánccal.

Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz