{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kerülethossz | 2 m | |
Hasznos hossz | 1 m | |
Heveder szélesség | 90 mm | |
Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 8 000 kg | |
Szimpla terhelés átfűzve WLL | 6 400 kg | |
Dupla terhelés WLL max. 7° | 16 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 11 200 kg | |
Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 8 000 kg | |
Termék fajtája | Végtelenített körheveder |
Cikkszám | 086280 1 | |
EAN / GTIN | 2050001735874 | |
Gyártó száma | TE080010 | |
Gyártó | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |