{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hevederszélesség | 90 mm | |
Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 3 000 kg | |
Szimpla terhelés átfűzve WLL | 2 400 kg | |
Dupla terhelés WLL max. 7° | 6 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 4 200 kg | |
Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 3 000 kg | |
Termék fajtája | Emelőheveder |
Cikkszám | 086274 2 | |
EAN / GTIN | 2050001858641 | |
Gyártó száma | MC09002 | |
Gyártó | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |