Emelőpánt, zöld 2000 kg, kétrétegű 3 m

Cikkszám: 086272 3
(9,92 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hevederszélesség 60 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 2 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 1 600 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 4 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 2 800 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 2 000 kg
Termék fajtája Emelőheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086272 3
EAN / GTIN 2050001858603
Gyártó száma MC06003

Leírás

Kivitel:

Extrém ellenállóképes végtelenített emelőhevederek (Euro-hevederek EN 1492-1 Form B2-nak megfelelően). Mindkét szabad végén keskenyített (daru-) fülekkel.

Felhasználás:

Nagy emelt elemekhez, a teher egyszerűsített be- és kiakasztásával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz