Emelőpánt, zöld 2000 kg, kétrétegű 2 m

Cikkszám: 086272 2
(10,77 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hevederszélesség 60 mm
    Szimpla terhelés közvetlenül WLL 2 000 kg
    Szimpla terhelés átfűzve WLL 1 600 kg
    Dupla terhelés WLL max. 7° 4 000 kg
    Dupla terhelés WLL 7°− 45° 2 800 kg
    Dupla terhelés WLL 45°− 60° 2 000 kg
    Termék fajtája Emelőheveder

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 086272 2
    EAN / GTIN 2050001858597
    Gyártó száma MC06002

    Leírás

    Kivitel:

    Extrém ellenállóképes végtelenített emelőhevederek (Euro-hevederek EN 1492-1 Form B2-nak megfelelően). Mindkét szabad végén keskenyített (daru-) fülekkel.

    Felhasználás:

    Nagy emelt elemekhez, a teher egyszerűsített be- és kiakasztásával.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz