Végtelenített körheveder, sárga, 3000 kg 1,5 m

Cikkszám: 086260 1,5
(9,37 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kerülethossz 3 m
Hasznos hossz 1,5 m
Heveder szélesség 54 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 3 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 2 400 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 6 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 4 200 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 3 000 kg
Termék fajtája Végtelenített körheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086260 1,5
EAN / GTIN 2050001735836
Gyártó száma TE030015

Leírás

Kivitel:

Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

Figyelem:

Szállítás külön rendelésre az alábbi terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (dyneema).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz