Végtelenített körheveder, zöld, 2000 kg 0,5 m

Cikkszám: 086255 0,5
(8,90 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
347 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kerülethossz 1 m
    Hasznos hossz 0,5 m
    Heveder szélesség 48 mm
    Szimpla terhelés közvetlenül WLL 2 000 kg
    Szimpla terhelés átfűzve WLL 1 600 kg
    Dupla terhelés WLL max. 7° 4 000 kg
    Dupla terhelés WLL 7°− 45° 2 800 kg
    Dupla terhelés WLL 45°− 60° 2 000 kg
    Termék fajtája Végtelenített körheveder

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 086255 0,5
    EAN / GTIN 8718126206740
    Gyártó száma TE020005

    Leírás

    Kivitel:

    Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

    Felhasználás:

    Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

    Figyelem:

    Szállítás külön rendelésre az alábbi terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (dyneema).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz