Végtelenített körheveder, ibolyakék, 1000 kg 1,5 m

Cikkszám: 086240 1,5
(5,27 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
490 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kerülethossz 3 m
Hasznos hossz 1,5 m
Heveder szélesség 46 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL 1 000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL 1 000 kg
Dupla terhelés WLL max. 7° 2 000 kg
Dupla terhelés WLL 7°− 45° 1 400 kg
Dupla terhelés WLL 45°− 60° 1 020 kg
Termék fajtája Végtelenített körheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086240 1,5
EAN / GTIN 4049924500100
Gyártó száma TE010015

Leírás

Kivitel:

Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

Figyelem:

Szállítás külön rendelésre az alábbi terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (dyneema).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz