Tartóheveder, 1 darabos, racsnival 2 m

Cikkszám: 086210 2
(4,37 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
633 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 2 m
    Hevederszélesség 25 mm
    Előfeszítési erő kézi erőnél (50 daN) 160 daN
    Maximális tartóerő LC 800 daN
    Termék fajtája Tartóheveder

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 086210 2
    EAN / GTIN 8718126060007
    Gyártó száma SB25B/102/OR

    Leírás

    Felhasználás:

    Szerkezeti elemek leszorítására, rögzítésére és összeszorítására műhelyben és a szállítási biztosítóként.

    Figyelem:

    A tartóhevederek nem rendelkeznek színjelöléssel. A színek eltérőek lehetnek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz