Védőtömlő készlet, 4 darabos, eltolható, Szélesség A: 35mm

Cikkszám: 086180 35
Ár beállítása 4 Darab (5,37 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség A (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 4×250 mm
Szélesség A 35 mm
Hozzávaló heveder szélesség 70 mm
Termék fajtája Védőtömlő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086180 35
EAN / GTIN 4025092360234
Gyártó száma Rund-Set 1, 4 Stk
Gyártó Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Leírás

Kivitel:

Kopásvédő a hevederekre történő felhúzáshoz, hossz 4×250 mm. Vágás elleni védelemre nem alkalmas!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz