Emelőpánt, sárga, 3000 kg, kétrétegű 2 m

Cikkszám: 086174 2
(21,83 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 2 m
    Hevederszélesség 90 mm
    Szimpla terhelés közvetlenül WLL 3 000 kg
    Szimpla terhelés átfűzve WLL 2 400 kg
    Dupla terhelés WLL max. 7° 6 000 kg
    Dupla terhelés WLL 7°− 45° 4 200 kg
    Dupla terhelés WLL 45°− 60° 3 000 kg
    Termék fajtája Emelőheveder

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 086174 2
    EAN / GTIN 4053981277349
    Gyártó száma HBD 03000-L1 2m

    Leírás

    Kivitel:

    Rendkívül ellenállóképes végtelenített emelőhevederek (Euro-hevederek EN 1492-1 a B2 alaknak megfelelően). Mindkét szabad végén keskenyített (daru-) fülekkel.

    Felhasználás:

    Nagy emelt elemekhez, a teher egyszerűsített be- és kiakasztásával.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz