{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kerülethossz | 2 m | |
Hasznos hossz | 1 m | |
Heveder szélesség | 46 mm | |
Szimpla terhelés közvetlenül WLL | 1 000 kg | |
Szimpla terhelés átfűzve WLL | 800 kg | |
Dupla terhelés WLL max. 7° | 2 000 kg | |
Dupla terhelés WLL 7°− 45° | 1 400 kg | |
Dupla terhelés WLL 45°− 60° | 1 000 kg | |
Termék fajtája | Végtelenített körheveder |
Cikkszám |
086140 1
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4025092360418
Másolás |
|
Gyártó száma |
RSE-01000-L1 1m
Másolás |
|
Gyártó | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |