Hidraulika csatlakozó, Felépítés: F1

Cikkszám: 086085 F1
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
Felépítés Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak Csatlakozó karmantyú (F)
Hidraulika csatlakozó 3/8-NPT külső coll
Alkalmas tömlőoldal
Termék fajtája Hidraulika tartozékok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086085 F1
Másolás
EAN / GTIN 4025092155489
Másolás
Gyártó száma CFY-1
Másolás
Gyártó Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Leírás

Kivitel:

Hidraulika-hengerek vagy más komponensek csatlakoztatásához és lekapcsolásához. Az összekötőt csupán kézzel meg kell húzni, mivel ez öntömítő. Lekapcsolt állapotban a belső golyók zárják a nyílásokat, így az olaj nem folyik ki. A csatlakozó karmantyú gumi porvédő sapkával van ellátva. A csatlakozó karmantyú gumi porvédő sapkával van ellátva. A csatlakozó karmantyúkat mindig a hidraulikahengerrel együtt szállítjuk.
Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a metrikus szabványsorozatnak, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. 100 %-ban kompatibilis minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.

Figyelem:

A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.
A hidraulikatömlők (086080 és 086081 sz.) csatlakozó dugasszal rendelkeznek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz