Üreges-dugattyús henger YCS 21/50

Cikkszám: 086070 21/50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nyomóerő / löket (t / mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Emelési magasság 50 mm
Olajmennyiség 153 ml
Henger külső ⌀ 100 mm
Átmenő furat ⌀ 27 mm
Hossz behúzva 173 mm
Maximális nyomóerő 214 kN
Súly 8,5 kg
Termék fajtája Hidraulika henger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086070 21/50
EAN / GTIN 4025092150897
Gyártó száma YCS-21/50

Leírás

Kivitel:

A Yale hidraulikus szerszámok kiváló minőségű CrMo-acélból készülnek jelentősen nagyobb stabilitás és „rugalmasság“ mellett és ebből eredően ezeket nagyon hosszú élettartam jellemzi. Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a metrikus szabványsorozatnak, ami a beszerelési- és szervizmunkákat, valamint az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. 100 %-os kompatibilitás minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.
A végigfutó középső furatuknak köszönhetően ezek a hengerek olyan felhasználáshoz alkalmasak, ahol a nagy vonóerőt menetes orsóval kell kifejteni.
Minden be- és ráépített alkatrész megfelel a metrikus szabványsorozatnak, amely lényegesen megkönnyíti a beszerelési és szervizmunkákat és az alkatrészek beszerzését is lényegesen leegyszerűsíti. 100 %-ban kompatibilis minden 700 bar-os hidraulikus rendszerrel.

Felhasználás:

Vonókampó előfeszítéséhez, csapágyak és tengelyek be- és kisajtolásához, fogaskerekek és szíjtárcsák lehúzásához, valamint nehéz szerkezetek húzásához és eltolásához.

Tartalom:

Nyomócsatlakozó 3/8-NPT. Szállítás üzemkész állapotban, vagyis csatlakozó karmantyúval, edzett acél nyomóidommal és rögzítőmenettel együtt történik, csatlakozóvezetékek és adapter nélkül.

Figyelem:

A zárt rendszerek gyárilag előre összeszerelve, feltöltve és légtelenítve.
Kézi hidraulika pumpát lásd a 086050, hidraulika tömlőt a 086081 cikkszámnál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz