Kivitel:
Konfekcionált hidraulika készletek a 700 bar-os munkatartományban az összes szükséges komponenssel a gyakori szimpla és kettős működésű hidraulikahengerekhez való csatlakoztatáshoz.
- 2 fokozatú 1,0 literes kézi szivattyú a gyors munkavégzés érdekében.
- 100%-ban nyomásvizsgált tömlők 720 bar maximális nyomáshoz, ISO 22384 szerint gyártva.
- Alapkivitelben CEJN CIS tömlő azonosító rendszerrel a maximális biztonság érdekében.
- 3/8 col NPT csatlakozó menet, csatlakozó rendszer ISO 14540 szerint. Kompatibilis a piacon elérhető hidraulika rendszerek több mint 80%-ával.
- Minden komponens külön utánrendelhető.
Profi készlet kiegészítő elemekkel a hatékony és gyors munkavégzés érdekében.
- Tömlő készlet csatlakozóval és tömlőcsonkkal az alkotóelemek gyors összekapcsolásához és szétválasztásához.
- Manométer a nyomás felügyeletéhez.
- Stabil ABS koffer habszivacs betéttel a biztonságos tárolás és a felhasználási helyre történő könnyű szállítás érdekében.
Tartalom:
Hidraulika szivattyú, tömlő készlet tömlőcsonkkal és csatlakozóval, manométer, csatlakozó blokk, csatlakozó a henger felöli oldalhoz, stabil szállítókoffer, olajfeltöltés nélkül.
Figyelem:
A hidraulika szivattyúkat minden használat előtt fel kell tölteni hidraulikaolajjal. Az ISO VG 15 vagy ISO VG 22 szerinti olajok használata ajánlott.