Gépemelő emelőlappal YAM, Teherbírás: 2t

Cikkszám: 086046 2
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
Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 180 mm
Szélesség 125 mm
Magasság 235 mm
Emelési magasság 113 mm
Emelőlap hossza 50 mm
Emelőlap szélessége 50 mm
Legkisebb aláfogási magasság 16 mm
Automatikus rugós visszahúzás nem
Maximális teherbírás 2 t
Súly 8 kg
Termék fajtája Hidraulikus gépemelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086046 2
Másolás
EAN / GTIN 4025092157711
Másolás
Gyártó száma YAM-2 2t
Másolás
Gyártó Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Leírás

Kivitel:

Kompakt méretű gépemelő, a terhek mind az emelőlappal, mind a fejjel megemelhetőek. Nagyon stabil, mivel a pumpakar 270°-ban elforgatható (nem a 2. méret).

Felhasználás:

Gépek vagy ehhez hasonló terhek emeléséhez, beigazításához vagy áthelyezéséhez, valamint általános javítási és szerelési munkákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz