Kivitel:
Elektromos láncos emelő teheremelő horoggal robusztus és megbízható kivitelben. A horog legmagasabb és legalacsonyabb helyzetéhez beépített végállás kapcsoló meghosszabbítja a megcsúszó tengelykapcsoló, a motor és a ház élettartamát. Hajtóműcsoport 1 Am, bekapcsolási időtartam 50 % egy sebességnél, standard üzemi feszültség (400 V/50 Hz). Nagyobb üzembiztonság a 42 V-os védőkapcsolós vezérlésnek köszönhetően, tokozott vezérlőkapcsoló IP65 védettségi osztállyal, motorok IP55.
Két sebességgel (finom emelés)
Funkció:
IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik. (A motorra érvényes).
IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik. (A vezérlőkapcsolóra érvényes).
Figyelem:
Két sebességes kivitelek (finom emelés), más emelési magasságok, más futómű, lánctartó, vezeték nélküli, valamint 230 Voltos kivitel külön ajánlatkérésre.