Lemezfogó TBL plus 2 t

Cikkszám: 086032 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogástartomány 0 mm - 32 mm
Teherbírás 2 000 kg
Súly 9,3 kg
Termék fajtája Lemezfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086032 2
EAN / GTIN 4025092550024
Gyártó száma TBL plus 2t

Leírás

Kivitel:

A fogó rögzítőkarral nyitható és zárható. A biztonsági rögzítés megakadályozza a fogó lecsúszását a szállított tárgyról, még terheletlen állapotban is.

Felhasználás:

Különálló lemezek és acéltáblák, profilok és acélszerkezetek függőleges szállításához.

Figyelem:

A szállított áru felületi keménységének 30 HRC alatt kell lennie! A minimális emelési terhelés legalább a teherbírás 10 %-a. További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz