CORSO™ gerendafogó 1 t

Cikkszám: 086026 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LT-1B
Teherbírás 1 t
Nyílásméret 75 mm - 230 mm
Súly 4,8 kg
Termék fajtája Gerendafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086026 1
EAN / GTIN 3600231832097
Gyártó száma 183209

Leírás

Kivitel:

Gerendafogó T-tartókon vagy H profilokon való rögzítéshez. Személyszállításhoz engedélyezett. A gerendafogók emelőeszközök, terelőgörgő vagy munkaállványok rögzítési pontjaiként szolgálnak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz