Univerzális emelő alapfelszereltséggel 1,6 t

Cikkszám: 086023 1,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése TU 16
Teherbírás 1,6 t
Teherbírás kg 1 600 kg
Csőkar súlya 2,3 kg
Univerzális emelő súlya 18 kg
Termék fajtája Univerzális csörlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086023 1,6
EAN / GTIN 2050001741288
Gyártó száma 058379

Leírás

Kivitel:

Az univerzális emelők hordozható eszközök emeléshez, húzáshoz és feszítéshez. A vonókötelet kézzel kell az univerzális emelőbe bevezetni és előfeszíteni ill. kivenni. Külön karmozgatás emeléshez és süllyesztéshez, minden kötélhossz alkalmazható.
Univerzális emelő kiegészítő alapfelszereltséggel, mely csőkarból, 20 m kötélből áll hegyes véggel és ráerősített akasztóval, kézi keretre feltekerve.

Figyelem:

További univerzális emelők (pl. „Jockey“, vagy személyszállításhoz való) és tartozékok külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz