UNO plus A láncos emelő köracél lánccal 3 t

Cikkszám: 086017 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház anyaga Acéllemez
Emelőerő névleges terhelésnél 40 daN
Normál emelési magasság 1,5 m
Lánckioldás igen
Láncágak száma 1
Teherbírás 3 000 kg
Teherbírás t 3 t
Súly 16,9 kg
Termék fajtája Láncos emelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086017 3
EAN / GTIN 4025092168366
Gyártó száma UNOplus-A 3t

Leírás

Kivitel:

Robusztus szerkezet acéllemezből kompakt felépítéssel. Könnyen járó lánckioldás. Láncvezető a zavartalan láncfutás érdekében.

Felhasználás:

Standard többcélú készülék könnyen kezelhető, sokoldalú használathoz.

Figyelem:

A menetes terhelésfüggő fék működésekor az axiális féknyomást maga a teher hozza létre és ezért ez a terhelés mértékével arányos. A teher minden helyzetben stabilan rögzítve van, lesüllyesztéshez a fék- és tehernyomaték közötti különbséget át kell hidalni. Ezzel az összes Yale univerzális készülék fel van szerelve.
Az automatikus lánckioldás lehetővé teszi a terheletlen lánc gyors rákapcsolását, terhelés hatására a menetes terhelésfüggő fék ismét zár és a terhet ismét stabilan rögzíti.
A megcsúszó kuplung (opcionálisan kapható) megakadályozza a túl nagy teher felvételét és ezzel meghosszabbítja az emelőeszköz élettartamát.
ATEX kivitelek külön ajánlatkérésre

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz