Láncos emelő köracél lánccal, Teherbírás: 0,25t

Cikkszám: 086015 0,25
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

minimális hossz a kampók között 230 mm
Ház anyaga Acél
Normál emelési magasság 1,5 m
Lánckioldás igen
Láncágak száma 1
Teherbírás 250 kg
Teherbírás t 0,25 t
Súly 2,2 kg
Termék fajtája Láncos emelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 086015 0,25
Másolás
EAN / GTIN 4053981976464
Másolás
Gyártó száma 192022738
Másolás
Gyártó Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Leírás

Kivitel:

Szerkezet acéllemez házzal, nagyon alacsony súllyal, alapkivitelben lánckioldással, alacsony felépítés, forgathatóan rögzített, kovácsolt horoggal.
Univerzális modell ”Yalehandy”.

Felhasználás:

Sokoldalúan felhasználható univerzális készülék a legnehezebb körülményekhez is.

Figyelem:

A menetes terhelésfüggő fék működésekor az axiális féknyomást maga a teher hozza létre és ezért ez a terhelés mértékével arányos. A teher minden helyzetben stabilan rögzítve van, lesüllyesztéshez a fék- és tehernyomaték közötti különbséget át kell hidalni. Ezzel az összes Yale univerzális készülék fel van szerelve.
Az automatikus lánckioldás lehetővé teszi a terheletlen lánc gyors rákapcsolását, terhelés hatására a menetes terhelésfüggő fék ismét zár és a terhet ismét stabilan rögzíti.
A megcsúszó kuplung (opcionálisan kapható) megakadályozza a túl nagy teher felvételét és ezzel meghosszabbítja az emelőeszköz élettartamát.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz