{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LFL-1-4 | |
Magasság | 120 mm | |
Hossz | 430 mm | |
Szélesség | 340 mm | |
Kerék ⌀ | 75 mm | |
Kerék szélessége | 46 mm | |
Kerekek száma | 4 | |
Teherbírás | 1 t | |
Súly | 14 kg | |
Termék fajtája | Nagy teherbírású kerekek |
Cikkszám | 086008 1 | |
EAN / GTIN | 4025092163880 | |
Gyártó száma | LFL-1-4 |