Elasztomer-alátétlap EPA 1500 kg

Cikkszám: 086006 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális teherbírás (kg) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság H 13 mm
    Hossz A 100 mm
    Szélesség B 100 mm
    Maximális teherbírás 1 500 kg
    Termék fajtája Antivibrációs géptalp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 086006 1500
    EAN / GTIN 4045197349484
    Gyártó száma EPA 10 / FB62004218

    Leírás

    Kivitel:

    Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és szintezhető.
    Olaj- és öregedésálló elasztomer test, csúszásmentes. Shore keménység (A) CR 80.

    Felhasználás:

    Olyan gépek és berendezések felállításához, melyeknél az alátétek vagy szintező papucsok használata nem lehetséges. Méretigazításhoz az alátétek méretre vághatók.

    Figyelem:

    Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók. Légrugós elemek az online shop-ban a 086003 sz. SLM1 − SLM12 méret alatt kaphatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz