Géptalp alátét HPRSF 2000 kg

Cikkszám: 086004 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális teherbírás (kg) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ D 100 mm
    Magasság H 19 mm
    Befogási szög W 120 fok
    Maximális teherbírás 2 000 kg
    Termék fajtája Antivibrációs géptalp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 086004 2000
    EAN / GTIN 2050000971587
    Gyártó száma HPRSF 100 / 62026602

    Leírás

    Kivitel:

    Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és szintezhető.
    Kompakt kivitelű elasztomer-fém géptalp alátét, csúszásmentes, szögkiegyenlítéssel.

    Felhasználás:

    Padlórögzítés nélküli gépek felállításához. Magasságkiegyenlítés csak gépoldalon (külsőleg) lehetséges.

    Figyelem:

    Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók. Légrugós elemek az online shop-ban a 086003 sz. SLM1 − SLM12 méret alatt kaphatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz