Géptalp alátét szintkiegyenlítéssel LM 1200 kg

Cikkszám: 086002 1200
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális teherbírás (kg) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 120 mm
Magasság H 32 mm
Menet ⌀ G M12
Csavar hossza S 90 mm
Maximális szintezési tartomány (magasságkiegyenlítés Ni) 20 mm
Megengedett legnagyobb statikus teher 2 000 daN
Maximális teherbírás 1 200 kg
Maximális teherbírás eszterga és laposköszörű gépeknél 420 kg
Maximális teherbírás marógépeknél 600 kg
Maximális teherbírás préseknél 1 000 kg
Termék fajtája Antivibrációs géptalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086002 1200
EAN / GTIN 4045197349439
Gyártó száma LM 3-33 / 60015174

Leírás

Kivitel:

Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és szintezhető.
Kompakt kivitelű elasztomer-fém géptalp alátét központi állítócsavaros beépített szintezőrendszerrel.

Felhasználás:

Padlórögzítés nélküli gépek felállításához.

Figyelem:

Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók. Légrugós elemek az online shop-ban a 086003 sz. SLM1 − SLM12 méret alatt kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz