Állandó mágneses saroktartó

Cikkszám: 085966
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
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
Maximális névleges tartóerő 680 N
Maximális cső ⌀ 76 mm
Magasság 45 mm
Hossz 184 mm
Vastagság 43 mm
Mágnesmag anyaga Ferrit
Előbeállított szög 45 fok
Maximális hőállóság 200 °C
Súly 1,65 kg
Termék fajtája Mágneses saroktartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085966
EAN / GTIN 2050000965388
Gyártó száma 924

Leírás

Kivitel:

Minden oldalfelület mágneses, a prizmákat is beleértve. A prizmás felületek hengeres anyagokhoz alkalmasak. Hőálló maximum 200 °C-ig.

Felhasználás:

Kerek alkatrészek nagy szorítóerejű, merev letámasztása (cső ⌀ max. 76 mm) különböző szöghelyzetekben.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz