• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Többszögű mágnes, Ferrit

Cikkszám: 085964
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható
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
Maximális névleges tartóerő 100 N
Furat ⌀ 5 mm
Magasság 65 mm
Hossz 100,5 mm
Vastagság 12 mm
Mágnesmag anyaga Ferrit
Maximális hőállóság 180 °C
Súly 0,3 kg
Termék fajtája Szögmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085964
EAN / GTIN 2050000965357
Gyártó száma E951

Leírás

Kivitel:

30°-, 45°-, 60°-, 75°- és 90°-os szögekkel. Hőálló maximum 180°C-ig.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz