Hegesztési rögzítő belső- / külső derékszög, Típus: IOWCC

Cikkszám: 085955 IOWCC
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 90 N; 150 N
Hossz 75 mm; 125 mm
Szélesség 52 mm; 85 mm
Súly 0,13 kg; 0,4 kg
Termék fajtája Szögmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085955 IOWCC
EAN / GTIN 5012095618119
Gyártó száma IOWCC

Leírás

Kivitel:

A befogható hegesztési tartó 30°, 60° és 90°-ra állítható be.
A készlet tartalma 2 darab hegesztési rögzítő (belső- / külső derékszög), 75 mm és 125 mm hosszú.

Felhasználás:

Segédeszköz alkotóelemek pozícionálásához, rögzítéséhez és megtartásához hegesztési munkáknál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz