Lapos fazékmágnes védőlappal, AlNiCo, ⌀: 19mm

Cikkszám: 085944 19
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
834 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 30 N
19 mm
Rögzítőfurat ⌀ 4,5 mm
Magasság 7,5 mm
Mágnesmag anyaga AlNiCo
Munkadarab felülete Acél
Maximális hőállóság 100 °C
Termék fajtája Fazékmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085944 19
EAN / GTIN 4045197372819
Gyártó száma 085944 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Lapos mágnes, védő acélköpenybe ágyazva.
  • A mágnes alulról rögzíthető a süllyesztett peremű furaton keresztül.
  • A mágneses anyag maximum 550 °C-ig (19 méret 100 °C-ig) hőálló.

Felhasználás:

Készülékgyártásnál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz