Fazékmágnes védőlappal, AlNiCo, ⌀: 27mm

Cikkszám: 085940 27
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 61 N
27 mm
Magasság 25 mm
Mágnesmag anyaga AlNiCo
Munkadarab felülete Acél
Rögzítőmenet a mágnesfejben M6 mm
Maximális hőállóság 220 °C
Termék fajtája Fazékmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085940 27
EAN / GTIN 4045197372772
Gyártó száma 085940 27
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Az acélköpeny megmunkálása nincs káros hatással a mágnesre.
  • Lefelé irányított mágneses erő az alumínium gyűrűbe ágyazás miatt.
  • Rögzítő menet a mágnes felületén.
  • A mágneses anyag maximum 220 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

Beépítés készülékekbe, rögzítéshez vagy emeléshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz