• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel lapos, Neodímium, ⌀: 22mm

Cikkszám: 085931 22
Ár beállítása 2 Darab (8,58 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 50 N
Magasság 6 mm
Magasság menettel 6 mm
Mágnesmag anyaga Neodímium
Menet M4
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085931 22
EAN / GTIN 5012095615118
Gyártó száma E851/2

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
  • Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
  • A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
  • Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz.