Rúdmágnes illesztési mérettel 13 mm

Cikkszám: 085925 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 10 N
13 mm
Magasság 18 mm
Maximális rövidítési méret, hátoldal 7 mm
Mágnesmag anyaga AlNiCo
Munkadarab felülete horganyzott
Maximális hőállóság 220 °C
Termék fajtája Rúdrögzítő mágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085925 13
EAN / GTIN 2050000965111
Gyártó száma E733

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt rúdmágnes AINiCo mágnesmaggal.
  • Illesztési tűrés h6 külső ⌀-re.
  • Hőálló maximum 220 °C-ig.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz