{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges tartóerő | 95 N | |
⌀ | 16 mm | |
Magasság | 4,5 mm | |
Magasság menettel | 11,5 mm | |
Mágnesmag anyaga | Neodímium | |
Munkadarab felülete | horganyzott | |
Menet | M4 | |
Menetes persely | igen | |
Maximális hőállóság | 80 °C | |
Súly | 13,2 g | |
Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |
Cikkszám | 085924 16 | |
EAN / GTIN | 2050001737755 | |
Gyártó száma | E774 |