Rögzítő mágnes menet nélkül 10 mm

Cikkszám: 085910 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 4 N
10 mm
Magasság 4,5 mm
Mágnesmag anyaga Ferrit
Munkadarab felülete horganyzott
Maximális hőállóság 120 °C
Súly 2 g
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085910 10
EAN / GTIN 2050000965043
Gyártó száma E700

Leírás

Kivitel:

Árnyékolt rögzítő mágnesek kemény ferrit mágnesmaggal.
  • Horganyzott felület.
  • Hőálló maximum 120 °C-ig.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz