Hengerzár egyedi kulcs 40 mm

Cikkszám: 085880 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 109 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 40 mm
Kengyel ⌀ 6 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Szár anyaga Acél, krómozott
Zárás egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas nem
Hozzávaló betétek nem
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
kulcslyuk fedéllel nem
Zárszerkezet Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
Zárak száma 1
Kulcsok száma 3
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085880 40
EAN / GTIN 4045197442833

Leírás

Kivitel:

Lakat rozsdamentes precíziós zárszerkezettel, edzett, krómozott, kettős reteszelésű acélkengyellel.
Masszív sárgaréz test.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat 3 kulccsal.