Precíziós hengerzár megosztott kulcs 40 mm

Cikkszám: 085870 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
595 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 116 Profi
Ház ⌀ 40 mm
Kengyel ⌀ 6 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Szár anyaga Acél, krómozott
Zárás megosztott kulcs
Zárberendezéshez alkalmas nem
Hozzávaló betétek nem
Edzett kengyel igen
Kettes reteszelésű kengyel igen
Zárszerkezet Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085870 40
EAN / GTIN 4003482442128
Gyártó száma 116/40 GL.Z1

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyellel.
A 116 Profi sorozat a következő speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállítható: Minta szerint készült zárak vagy főkulccsal és pótkulccsal rendelkező zárak.

Funkció:

Az azonos kulcs azt jelenti, hogy egy kulccsal több hengerárat és zárat nyithat és zárhat.

Tartalom:

Lakat két kulccsal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban