{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ház ⌀ | 50 mm | |
Kengyel ⌀ | 7 mm | |
Ház anyaga | Sárgaréz | |
Szár anyaga | Acél | |
Zárás | egyedi kulcs | |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | |
Hozzávaló betétek | nem | |
Edzett kengyel | igen | |
Zárak száma | 1 | |
Kulcsok száma | 2 | |
Termék fajtája | Lakat |
Cikkszám | 085860 50 | |
EAN / GTIN | 4003482030202 | |
Gyártó száma | 222/50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Hengerzár, standard minőség egyedi kulcs, Ház ⌀: 50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
711 darabszám azonnal szállítható
13,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 838 darabszám azonnal szállítható
10,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
937 darabszám azonnal szállítható
18,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcsok száma | 2 | 3 | 3 |
Edzett kengyel | igen | igen | igen |
Kengyel ⌀ | 7 mm | 8 mm | 8 mm |
Ház ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Zárberendezéshez alkalmas | nem | nem | nem |
Zárás | egyedi kulcs | egyedi kulcs | egyedi kulcs |
Zárak száma | 1 | 1 | 1 |