Lakat, horganyzott egyedi kulcs, Típus: 394

Cikkszám: 085822 394
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 45 mm
Kengyel ⌀ 6,5 mm
Zárás egyedi kulcs
kulcslyuk fedéllel igen
Zárak száma 1
Kulcsok száma 2
Termék fajtája Lakat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085822 394
EAN / GTIN 4003482007402
Gyártó száma 394 45

Leírás

Kivitel:

Erős biztonsági lakat, időjárásálló, horganyzott házzal.
Sárgaréz kulcslyuk fedéllel.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat két kulccsal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz