Kivitel:
A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.
- Nagy teljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.
- Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel.
- Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.
- Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.
- 10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.
- Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.
- Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.
- HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)
- Komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös feliratozáshoz, stb.)
- Belső memória több száz jelölési fájl, font és logó számára.
- 15 nyelven elérhető.
- Nagy felbontású színes kijelző.
- Feliratozás előnézet a biztos jelölésekhez.
- Törésálló ház.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Különösen kézre álló, 100%-ban mobil
akkus kézi jelölőrendszer integrált billentyűzettel és nagy felbontású színes LC kijelzővel. Jelölési terület: 120 × 45 mm.
- Stabilabb megvezető rendszer.
- Beütő mágnes, extra erős (opcionális).
Tartalom:
Inkluzív célszerszám, tömör keményfém 90°-os jelölőtű. Szögmásoló csúszásmentes felülettel, beállító etalon és koffer, 2×18 V Li-Ion akku, töltőkészülék.