Mágneses tartólemez FlyMarker® mini-hez 65/30

Cikkszám: 085758 65/30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085758 65/30
    EAN / GTIN 2050001945969
    Gyártó száma 5160 09 000

    Leírás

    Kivitel:

    Opcionális tartozék CNC tűs feliratozóhoz a legkülönbözőbb anyagok jelöléséhez, feliratozásához, szignálásához és gravírozáshoz.

    Alkalmazható:

    FlyMarker® mini 085754, 085755, 085757, 085759, 085761 sz.

    Tartalom:

    Mágneses tartólemez szögmásolóhoz (standard kivitel) 2 tartómágnessel (névleges tartóerő 2×200 N) és 2 süllyesztett fejű csavarral a felszereléshez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz