Kivitel:
A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.
- Nagy teljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.
- Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel.
- Nagy felbontású színes kijelző.
- Feliratozás előnézet a biztos jelölésekhez.
- Törésálló ház.
- Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.
- Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.
- 10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.
- Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.
- Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.
- Inkl. HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)
- Inkl. komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös jelöléshez, stb.)
- Belső memória több száz jelölési fájlhoz, fontkészlethez és logóhoz.
- 15 nyelven elérhető.
Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil
akkus kézi jelölőrendszer integrált billentyűzettel és nagy felbontású színes LCD kijelzővel.
Jelölőmező: 65 × 30 mm.
Tartalom:
Célszerszám, tömör keményfém jelölőtű 90°. Szögmásoló csúszásmentes felülettel, beállító etalon és koffer, 2×18 V Li-Ion akku, töltőkészülék.
Figyelem:
Opcionálisan kapható: Mágneses tartólemez
085758 sz. 65/30, oszlopos állvány
085783 sz. MINI.