{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | mini 120/100 STATION | |
Interfész | Digimatic interfész; Ethernet | |
Írásmagasság | 1 mm - 99,9 mm | |
Maximális feliratozási mező szélesség | 120 mm | |
Maximális feliratozási mező magasság | 100 mm | |
Maximális jelölési mélység | 5 mm | |
Betűtípus | Közepes betűtávolság | |
Írásjelek | 0-9; Aa-Zz; Mondatjelek | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 230 V | |
Termék fajtája | Tűs feliratozó |
Cikkszám | 085756 STATION | |
Gyártó száma | 518030999 |